品番 : EA819BL-114
品名 : 75mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
仕様
軸径 | 1/4”(6.35mm) | 毛丈 | 25mm |
---|---|---|---|
最大回転数 | 4500rpm | 材質 | ステンレス |
ブラシサイズ | 外径:75mm 線径:0.3mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/16 11:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1021ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、材質・サイズが異なります。