品番 : EA819BL-112
品名 : 50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)
仕様
| 用途 | 溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に | ブラシ材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 外径:50mm 線径:0.3mm 毛丈:25mm |
軸径 | 1/4”(6.35mm) |
| 最大回転数 | 4500rpm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 117 (2026/09/22 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BL-111 40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス) |
| EA819BL-112 50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス) |
| EA819BL-113 65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス) |
| EA819BL-114 75mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
