品番 : EA819BL-121
品名 : 40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/真鍮)
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
仕様
軸径 | 1/4”(6.35mm) | 毛丈 | 25mm |
---|---|---|---|
最大回転数 | 4500rpm | 材質 | 真鍮 |
ブラシサイズ | 外径:40mm 線径:0.15mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 93 (2025/10/02 13:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1021ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、材質・サイズが異なります。