詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BL-122

品名 : 50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/真鍮)

仕様

用途 溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に ブラシ材質 真鍮
ブラシサイズ 外径:50mm
線径:0.15mm
毛丈:25mm
軸径 1/4”(6.35mm)
最大回転数 4500rpm
追加説明
カタログ価格

1,610 (税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 101

(2026/02/15 05:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0982ページ
バリエーション一覧
EA819BL-121 40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/真鍮)
EA819BL-122 50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/真鍮)
EA819BL-123 65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/真鍮)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top