品番 : EA819BL-322
品名 : 13mm 六角軸付チューブブラシ(真鍮)
仕様
| 用途 | 真鍮や銅製品のバリ取り、表面処理などに | ブラシ材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 外径:13mm 線径:0.15mm 長さ:60mm |
軸径 | 1/4”(6.35mm) |
| 全長 | 115mm | 最大回転数 | 1,200rpm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 428 (2026/10/31 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BL-321 10mm 六角軸付チューブブラシ(真鍮) |
| EA819BL-322 13mm 六角軸付チューブブラシ(真鍮) |
| EA819BL-323 16mm 六角軸付チューブブラシ(真鍮) |
| EA819BL-325 25mm 六角軸付チューブブラシ(真鍮) |
| EA819BL-326 32mm 六角軸付チューブブラシ(真鍮) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
