品番 : EA819BL-325
品名 : 25mm 六角軸付チューブラシ(真鍮)
真鍮や銅製品のバリ取り、表面処理などに最適です
仕様
| 軸径 | 1/4”(6.35mm) | ブラシ長 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 115mm | 最大回転数 | 1,200rpm |
| 材質 | 真鍮 | ブラシサイズ | 外径:25mm、 線径:0.15mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 560 (2026/01/01 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
