品番 : EA819BL-323
品名 : 16mm 六角軸付チューブブラシ(真鍮)
仕様
| 用途 | 真鍮や銅製品のバリ取り、表面処理などに | ブラシ材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 外径:16mm 線径:0.15mm 長さ:60mm |
軸径 | 1/4”(6.35mm) |
| 全長 | 115mm | 最大回転数 | 1,200rpm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 444 (2026/09/16 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
