品番 : EA819BM-108
品名 : 32mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
仕様
材質 | 鉄(真鍮メッキ) | 最大回転数 | 20000rpm |
---|---|---|---|
外径 | 32mm | 軸径 | 6mm |
毛丈 | 25mm | 全長 | 80mm |
線径 | 0.3mm | 重量 | 75g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2024/05/29 13:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1033ページ |
代替品
|
拡大