詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BN-331

品名 : 22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(平型・ナイロン製)

仕様

材質 ナイロン 軸径 3mm
ブラシサイズ 外径:22mm
線径:0.13mm
高さ 約4mm
全長 約45mm 最大回転数 25000rpm
追加説明
カタログ価格

395 (税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 150

(2025/11/05 04:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0964ページ
バリエーション一覧
EA819BN-331 22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(平型・ナイロン製)
EA819BN-332 25㎜/3.0㎜軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン製)
EA819BN-333 28㎜/3.0㎜軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA819BN-333です
  • ※画像はEA819BN-333です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top