詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BN-333

品名 : 28㎜/3.0㎜軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン製)

仕様

軸径 3mm 材質 ナイロン
ブラシサイズ 外径:28mm
線径:0.13mm
全長 約45mm
高さ 約4mm 最大回転数 25000rpm
追加説明
カタログ価格

445 (税抜)/ 490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 144

(2025/10/02 11:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0964ページ
バリエーション一覧
EA819BN-331 22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(平型・ナイロン製)
EA819BN-332 25㎜/3.0㎜軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン製)
EA819BN-333 28㎜/3.0㎜軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top