品番 : EA819BN-332
品名 : 25㎜/3.0㎜軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン製)
仕様
| 材質 | ナイロン | 軸径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 外径:25mm 線径:0.13mm |
全長 | 約45mm |
| 高さ | 約4mm | 最大回転数 | 25000rpm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 140 (2025/12/19 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BN-331 22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(平型・ナイロン製) |
| EA819BN-332 25㎜/3.0㎜軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン製) |
| EA819BN-333 28㎜/3.0㎜軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA819BN-333です
