品番 : EA819BT-222
品名 : 65mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/ステンレス線)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
軸径 | 6.35mm | 材質 | ステンレス(SUS316L) |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | 外径:65mm 線径:0.3mm 幅:8mm |
最大回転数 | 3,800rpm |
平型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 06:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大