品番 : EA819BT-201
品名 : 40mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/鋼線)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
軸径 | 6.35mm | 材質 | スチール |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | 外径:40mm 線径:0.3mm 幅:8mm |
最大回転数 | 3,800rpm |
平型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 09:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大