品番 : EA819BL-2
品名 : 40mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/スチール)
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
仕様
軸径 | 1/4”(6.35mm) | 材質 | スチール |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | 外径:40mm 線径:0.3mm 幅:10mm |
最大回転数 | 18,000rpm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 401 (2025/10/02 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1021ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、材質・サイズ等異なります。