品番 : EA819BL-23
品名 : 50mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/真鍮)
仕様
| 用途 | 溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に | ブラシ材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 外径:50mm 線径:0.15mm 毛丈:12mm 幅:12mm |
軸径 | 1/4”(6.35mm) |
| 最大回転数 | 15,000rpm | ||
| 平型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/11/15 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BL-21 30mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/真鍮) |
| EA819BL-22 40mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/真鍮) |
| EA819BL-23 50mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/真鍮) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
