品番 : EA819BL-4
品名 : 75mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/スチール)
カタログ訂正
26/01/13 ●ブラシサイズ幅 誤:20mm 正:13mm (No.57 1157)
仕様
| 用途 | 溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に | ブラシ材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 外径:75mm 線径:0.3mm 毛丈:20mm 幅:13mm |
軸径 | 1/4”(6.35mm) |
| 最大回転数 | 12,000rpm | ||
| 平型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/07/01 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BL-1 30mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/スチール) |
| EA819BL-2 40mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/スチール) |
| EA819BL-3 50mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/スチール) |
| EA819BL-4 75mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/スチール) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
