品番 : EA819BL-11
品名 : 30mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス)
カタログ訂正
26/01/13 ●ブラシサイズ幅 誤:6mm 正:8mm (No.57 1157)
仕様
| 用途 | 溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に | ブラシ材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 外径:30mm 線径:0.3mm 毛丈:6mm 幅:8mm |
軸径 | 1/4”(6.35mm) |
| 最大回転数 | 18,000rpm | ||
| 平型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/07 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BL-11 30mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス) |
| EA819BL-12 40mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス) |
| EA819BL-13 50mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス) |
| EA819BL-14 75mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
