品番 : EA819BL-33
品名 : 50mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン)
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
仕様
軸径 | 1/4”(6.35mm) | 材質 | ナイロン |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | 外径:50mm 線径:0.5mm 幅:12mm |
最大回転数 | 4,500rpm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/08/16 09:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1021ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、材質・サイズ等異なります。