品番 : EA819BL-34
品名 : 75mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
仕様
軸径 | 1/4”(6.35mm) | 材質 | ナイロン |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | 外径:75mm 線径:0.5mm 幅:20mm |
最大回転数 | 4,500rpm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/05 12:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1035ページ |
代替品
|
拡大
※品番により、材質・サイズ等異なります。