品番 : EA819BZ-13
品名 : #240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)
仕様
粒度 | #240 | 外径 | 50mm |
---|---|---|---|
線径 | 1.2mm | 毛丈 | 10mm |
最大回転数 | 3,000rpm | 軸径 | 6.0mm |
材質 | ナイロン | 軸長 | 35mm |
凹凸面や曲面に対し柔軟性があり、当りはソフトです。 | |||
乾式でも湿式でも使用できます。 | |||
C砥粒 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/15 12:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1020ページ |
代替品
![]() |
|