品番 : EA819BZ-23
品名 : #240/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)
仕様
| 粒度 | #240 | 外径 | 65mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 1.2mm | 毛丈 | 10mm |
| 最大回転数 | 3,000rpm | 軸径 | 6.0mm |
| 材質 | ナイロン | 軸長 | 35mm |
| 凹凸面や曲面に対し柔軟性があり、当りはソフトです。 | |||
| 乾式でも湿式でも使用できます。 | |||
| C砥粒 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/02 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BZ-11 # 80/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型) |
| EA819BZ-13 #240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型) |
| EA819BZ-21 # 80/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型) |
| EA819BZ-23 #240/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型) |
