詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BZ-21

品名 : # 80/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)

仕様

粒度 #80 外径 65mm
線径 1.2mm 毛丈 10mm
最大回転数 3,000rpm 軸径 6.0mm
材質 ナイロン 軸長 35mm
凹凸面や曲面に対し柔軟性があり、当りはソフトです。
乾式でも湿式でも使用できます。
C砥粒
追加説明
カタログ価格

1,850 (税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/02 21:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0981ページ

代替品

EA819BZ-11
  • 品番

    EA819BZ-11

  • コメント

    外径:65→50mm

バリエーション一覧
EA819BZ-11 # 80/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)
EA819BZ-13 #240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)
EA819BZ-21 # 80/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)
EA819BZ-23 #240/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top