品番 : EA819D
品名 : 4個組 ポリシングペーストセット
仕様
| <セット内容> | EA819D-1(硬質金属用)×2個 EA819D-2(金・銀用)×1個 EA819D-3(金属光沢用)×1個 EA508KA-13A(収納ケース)×1個 |
||
|---|---|---|---|
| ポリシングペーストを便利なケースに入れる事で、携帯性を高め、保管時の汚れ等を防ぎ便利にお使いいただけます。 | |||
| 使用度の高いEA819D-1(青棒)を2個入れたセットです。 | |||
| ポリシングペースト単体サイズ | 30×15×65mm | ケースサイズ | 165×95×30mm |
| ポリシングペースト単体重量 | 75g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0926ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA508KA-13A : 165x 95x30mm パーツケース |
| セット商品 | EA819D-1 : 30x 15x65mm ポリシングペースト(緑/硬質金属用) |
| セット商品 | EA819D-2 : 30x 15x65mm ポリシングペースト(赤/金・銀用) |
| セット商品 | EA819D-3 : 30x 15x65mm ポリシングペースト(白/金属光沢用) |
ウェブカタログ画像
拡大
