品番 : EA819DE-13B
品名 : 50x0.4mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
大変切れ味が良く長持ちします
仕様
| 直径 | 50mm | 厚さ | 0.4mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #325 | 軸径 | 3.0mm |
| 砥粒 | 電着ダイヤモンド | 材質 | バネ鋼 |
| 軸部分は取り外し可能です。 ねじ止めしているのでマイナスドライバー等で着脱ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/01/01 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
