詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DE-18

品名 : 50x0.75mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)

大変切れ味が良く長持ちします

仕様

直径 50mm 厚さ 0.75mm
粒度 #140 軸径 3.0mm
砥粒 電着ダイヤモンド 材質 バネ鋼
追加説明
カタログ価格

20,800 (税抜)/ 22,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/05 08:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0957ページ
バリエーション一覧
EA819DE-11 20x0.4mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
EA819DE-12 25x0.4mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
EA819DE-13 30x0.4mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
EA819DE-13A 40x0.4mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
EA819DE-13B 50x0.4mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
EA819DE-14 20x0.6mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
EA819DE-15 25x0.6㎜ ダイヤモンドカッター(3mm軸)
EA819DE-16 30x0.6㎜ ダイヤモンドカッター(3mm軸)
EA819DE-17 40x0.6mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
EA819DE-18 50x0.75mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top