品番 : EA819DE-15
品名 : 25x0.6㎜ ダイヤモンドカッター(3mm軸)
大変切れ味が良く長持ちします
仕様
直径 | 25mm | 厚さ | 0.6mm |
---|---|---|---|
粒度 | #200 | 軸径 | 3.0mm |
砥粒 | 電着ダイヤモンド | 材質 | バネ鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/06/21 01:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0957ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)