品番 : EA819DF-212
品名 : 1.2x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 1.2×5.0×55mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#170 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 入数 | 1本入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/05 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0919ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
