品番 : EA819DF-250
品名 : 5.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
刃径×刃長×全長 | 5.0×5.0×55mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#120 |
---|---|---|---|
軸径 | 3mm | 入数 | 1本入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/10/02 15:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0955ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)