品番 : EA819DF-235
品名 : 3.5x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
刃径×刃長×全長 | 3.5×5.0×55mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#120 |
---|---|---|---|
軸径 | 3mm | 入数 | 1本入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/10/02 13:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0955ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)