品番 : EA819DG-25
品名 : 6.0mm/45゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
仕様
刃径 | 6mm | 刃長 | 9mm |
---|---|---|---|
全長 | 55mm | 先端角度 | 45° |
軸径 | 3mm | 砥粒 | ダイヤモンドパウダー(D126) |
粒度 | #140 | ブランク材 | クロムモリブデン鋼 |
電着タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,360 円(税抜)/ 6,996 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/08/16 18:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0956ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)