品番 : EA819DG-28
品名 : 8.0mm/45゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
仕様
| 刃径 | 8mm | 刃長 | 9mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 55mm | 先端角度 | 45° |
| 軸径 | 3mm | 砥粒 | ダイヤモンドパウダー(D126) |
| 粒度 | #140 | ブランク材 | クロムモリブデン鋼 |
| 電着タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,110 円(税抜)/ 6,721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/02/15 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0920ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
