品番 : EA819DG-35
品名 : 7.0mm/90゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 7.0×3.3×55mm | 先端角度 | 90° |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 砥粒 | ダイヤモンドパウダー |
| 粒度 | #140 | ||
| 電着タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,270 円(税抜)/ 7,997 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/15 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0920ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA819DG-36です。
