品番 : EA819DJ-14
品名 : 0.6x3.0x50mm CBNバー(3mm軸)
仕様
| 刃径×刃長 | 0.6×3mm | 全長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 80,000rpm | 軸径 | 3.0mm |
| 粒度 | #325 | 用途 | 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/05 17:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0920ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819DJ-11 0.3x2.0x50mm CBNバー(3mm軸) |
| EA819DJ-12 0.4x2.0x50mm CBNバー(3mm軸) |
| EA819DJ-14 0.6x3.0x50mm CBNバー(3mm軸) |
| EA819DJ-15 0.7x3.0x50mm CBNバー(3mm軸) |
| EA819DJ-16 0.8x3.0x50mm CBNバー(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
