詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DJ-16

品名 : 0.8x3.0x50mm CBNバー(3mm軸)

仕様

刃径×刃長 0.8×3mm 全長 50mm
最大回転数 80,000rpm 軸径 3.0mm
粒度 #230 用途 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に
追加説明
カタログ価格

1,770 (税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/05 15:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0920ページ

代替品

EA819DJ-146
  • 品番

    EA819DJ-146

  • コメント

    0.8x4.0x50mm CBN バー

バリエーション一覧
EA819DJ-11 0.3x2.0x50mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-12 0.4x2.0x50mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-14 0.6x3.0x50mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-15 0.7x3.0x50mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-16 0.8x3.0x50mm CBNバー(3mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top