品番 : EA819DJ-15
品名 : 0.7x3.0x50mm CBNバー(3mm軸)
仕様
刃径×刃長 | 0.7×3mm | 全長 | 50mm |
---|---|---|---|
最大回転数 | 80,000rpm | 軸径 | 3.0mm |
粒度 | #230 | 用途 | 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/16 18:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0956ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA819DJ-11 0.3x2.0x50mm CBNバー(3mm軸) |
EA819DJ-12 0.4x2.0x50mm CBNバー(3mm軸) |
EA819DJ-14 0.6x3.0x50mm CBNバー(3mm軸) |
EA819DJ-15 0.7x3.0x50mm CBNバー(3mm軸) |
EA819DJ-16 0.8x3.0x50mm CBNバー(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)