詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DJ-146

品名 : 0.8x4.0x50mm CBNバー(3mm軸)

仕様

刃径 0.8mm 刃長 4mm
全長 50mm 粒度 電着ダイヤモンド#325
軸径 3.0mm 形状 シリンダー
ボラゾン(CBN)砥粒付
切れ味がよく、砥粒が長持ちします。
追加説明
カタログ価格

2,060 (税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/08/05 15:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0920ページ
バリエーション一覧
EA819DJ-141 0.3x2.0x40mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-142 0.4x2.0x40mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-143 0.5x3.0x50mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-144 0.6x3.0x50mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-145 0.7x3.0x50mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-146 0.8x4.0x50mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-147 0.9x4.0x50mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-148 1.0x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-149 1.2x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-150 1.3x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-151 1.4x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-152 1.5x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-153 1.6x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-154 1.8x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-155 2.0x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-156 2.2x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-157 2.3x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-158 2.4x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-159 2.5x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-160 2.6x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-161 2.8x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-162 3.0x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-163 3.5x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-164 4.0x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-165 4.5x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-166 5.0x6.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-167 5.5x6.0x55mm CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-168 6.0x6.0x55mm CBNバー(3mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top