品番 : EA819DJ-150
品名 : 1.3x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
仕様
| 刃径 | 1.3mm | 刃長 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 55mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#200 |
| 軸径 | 3.0mm | 形状 | シリンダー |
| ボラゾン(CBN)砥粒付 | |||
| 切れ味がよく、砥粒が長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/05 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0920ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
