品番 : EA819DJ-142
品名 : 0.4x2.0x40mm CBNバー(3mm軸)
仕様
| 刃径 | 0.4mm | 刃長 | 2mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 40mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#400 |
| 軸径 | 3.0mm | 形状 | シリンダー |
| ボラゾン(CBN)砥粒付 | |||
| 切れ味がよく、砥粒が長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/05 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0920ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

