品番 : EA819DJ-175
品名 : φ3.0mm/45mm CBNバー(丸/3mm軸)
仕様
刃径 | 3.0mm | 全長 | 45mm |
---|---|---|---|
軸径 | 3mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#140 |
砥粒 | ボラゾン(CBN) | 形状 | ボール |
切れ味がよく、砥粒が長持ちします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/02 15:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0956ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)