品番 : EA819DJ-177
品名 : φ4.0mm/45mm CBNバー(丸/3mm軸)
仕様
| 刃径 | 4.0mm | 全長 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#140 |
| 砥粒 | ボラゾン(CBN) | 形状 | ボール |
| 切れ味がよく、砥粒が長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/05/17 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0920ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
