詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DJ-179

品名 : φ6.0mm/45mm CBNバー(丸/3mm軸)

仕様

刃径 6.0mm 全長 45mm
軸径 3mm 粒度 電着ダイヤモンド#140
砥粒 ボラゾン(CBN) 形状 ボール
切れ味がよく、砥粒が長持ちします。
追加説明
カタログ価格

4,680 (税抜)/ 5,148 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/05/17 14:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0920ページ
バリエーション一覧
EA819DJ-171 φ1.0mm/45mm CBNバー(丸/3mm軸)
EA819DJ-172 φ1.5mm/45mm CBNバー(丸/3mm軸)
EA819DJ-173 φ2.0mm/45mm CBNバー(丸/3mm軸)
EA819DJ-174 φ2.5mm/45mm CBNバー(丸/3mm軸)
EA819DJ-175 φ3.0mm/45mm CBNバー(丸/3mm軸)
EA819DJ-176 φ3.5mm/45mm CBNバー(丸/3mm軸)
EA819DJ-177 φ4.0mm/45mm CBNバー(丸/3mm軸)
EA819DJ-178 φ5.0mm/45mm CBNバー(丸/3mm軸)
EA819DJ-179 φ6.0mm/45mm CBNバー(丸/3mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top