詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DL-13

品名 : 9x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

焼結ダイヤにより長寿命

仕様

刃径 9mm 刃長 10mm
全長 60mm 軸径 6.0mm
砥粒 ダイヤモンドパウダーD427 粒度 #50
材質 ブランク材(台金):クロムモリブデン
焼結タイプ
ファイバーグラスの加工に最適
V.B.(焼結)方式によるコーティング
追加説明
カタログ価格

7,950 (税抜)/ 8,745 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/15 20:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0974ページ
バリエーション一覧
EA819DL-11 7x 8x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DL-12 8x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DL-13 9x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DL-14 10x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DL-15 12x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DL-16 13x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DL-17 15x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DL-18 16x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DL-19 18x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top