品番 : EA819DL-14
品名 : 10x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
焼結ダイヤにより長寿命
仕様
刃径 | 10mm | 刃長 | 10mm |
---|---|---|---|
全長 | 60mm | 軸径 | 6.0mm |
砥粒 | ダイヤモンドパウダーD427 | 粒度 | #50 |
材質 | ブランク材(台金):クロムモリブデン | ||
焼結タイプ | |||
ファイバーグラスの加工に最適 | |||
V.B.(焼結)方式によるコーティング |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,220 円(税抜)/ 10,142 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/15 20:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0974ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)