品番 : EA819DL-19
品名 : 18x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
焼結ダイヤにより長寿命
仕様
| 刃径 | 18mm | 刃長 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 60mm | 軸径 | 6.0mm |
| 砥粒 | ダイヤモンドパウダーD427 | 粒度 | #50 |
| 材質 | ブランク材(台金):クロムモリブデン | ||
| 焼結タイプ | |||
| ファイバーグラスの加工に最適 | |||
| V.B.(焼結)方式によるコーティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/13 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
