品番 : EA819DL-52
品名 : φ10mm/60゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
仕様
| 刃径 | 10mm | 刃長 | 9mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 50mm | 先端角 | 60° |
| 軸径 | 6.0mm | 砥粒 | ダイヤモンドD126 |
| 粒度 | #140 | ブランク材 | クロムモリブデン鋼 |
| 電着タイプ | |||
| ダイヤモンドパウダー付 | |||
| 切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,220 円(税抜)/ 10,142 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/26 20:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
