詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DL-57

品名 : φ15mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)

仕様

刃径 15mm 刃長 18mm
全長 58mm 先端角 45°
軸径 6.0mm 砥粒 ダイヤモンドD126
粒度 #140 ブランク材 クロムモリブデン鋼
電着タイプ
ダイヤモンドパウダー付
切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。
追加説明
カタログ価格

10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/26 20:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0938ページ
バリエーション一覧
EA819DL-51 φ10mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
EA819DL-52 φ10mm/60゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
EA819DL-53 φ10mm/90゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
EA819DL-54 φ12mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
EA819DL-55 φ12mm/60゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
EA819DL-56 φ12mm/90゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
EA819DL-57 φ15mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
EA819DL-58 φ15mm/60゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
EA819DL-59 φ15mm/90゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top