品番 : EA819DL-59
品名 : φ15mm/90゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
仕様
刃径 | 15mm | 刃長 | 8mm |
---|---|---|---|
全長 | 48mm | 先端角 | 90° |
軸径 | 6.0mm | 砥粒 | ダイヤモンドD126 |
粒度 | #140 | ブランク材 | クロムモリブデン鋼 |
電着タイプ | |||
ダイヤモンドパウダー付 | |||
切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/15 21:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0974ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)