品番 : EA819EH-3
品名 : 9.5x102mm パワーチューブブラシ(ナイロン)
仕様
ダブルねじり、ダブルステム型 | |||
ブラシ材質 | ナイロン | 全長 | 102mm |
---|---|---|---|
軸径 | 3mm | ブラシ径 | 9.5mm |
ブラシ長 | 38mm | ||
研磨作業やクリーニング等に |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/05/29 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1037ページ |
拡大