品番 : EA819ER-12
品名 : 4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
通常のブラシでは難しい、細かい部分の作業に最適
仕様
電動、手動兼用 | |||
シングルねじり、シングルステム型 | |||
材質 | 軸、ブラシ:ステンレススチール | 全長 | 100mm |
---|---|---|---|
軸径 | 約2.2mm | ブラシ径 | 4.8mm |
ブラシ長 | 25mm | ||
小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 108 (2024/06/10 07:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1037ページ |
拡大