詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819ER-3

品名 : 1.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)

通常のブラシでは難しい、細かい部分の作業に最適

仕様

電動、手動兼用
シングルねじり、シングルステム型
材質 軸、ブラシ:ステンレススチール 全長 100mm
軸径 約0.7mm ブラシ径 1.2mm
ブラシ長 13mm
小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,460 (税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 77

(2026/07/07 18:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0983ページ
バリエーション一覧
EA819ER-1 0.5x 70mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819ER-2 0.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819ER-3 1.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819ER-4 1.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819ER-5 2.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819ER-6 2.4x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819ER-7 2.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819ER-8 3.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819ER-9 3.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819ER-10 4.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819ER-11 4.4x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819ER-12 4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top